Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 98034 Meter Lok, 1/2 - 3/4 tuuman koko | AB9PZU 2ENA2

SUPERIOR TOOL 98034 Meter Lok, 1/2 - 3/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB9PZU Malli: 98034Ristiviite: 2ENA2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€883.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittari Lok
Koko1/2 - 3/4 "
rakentaminenPolymeeri
ToimintoVähentää varkauksia ja suojaa vesipalvelujen väärentämiseltä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 98034 Meter Lok, 1/2 - 3/4 tuuman koko
€883.93 / yksikkö