Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 05265 Kierteenpuhdistustyökalu, 7 tuuman pituus | AH8WZT 39AN53

SUPERIOR TOOL 05265 langanpuhdistustyökalu, pituus 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8WZT Malli: 05265Ristiviite: 39AN53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun hanankierteen puhdistustyökalu
rakentaminenKarkaistu pinnoitettu teräs
ToimintoPoistaa tarpeen vaihtaa letkuliitin
Korkeus7"
Pituus1.54 "
MateriaaliKarkaistu pinnoitettu teräs
Kokonaispituus7
Tyyppimanuaalinen
Tilavuuspaino0.2914
Leveys3.61 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)9.53
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 05265 langanpuhdistustyökalu, pituus 7 tuumaa
€38.59 / yksikkö