SUPERIOR TOOL 02750 Kaasun/veden hätäsulkuavain

Varastossa
Tuote: CH3QXT Malli: 02750

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesi / kaasun sulkuväännin
Korkeus18.5 "
Pituus1.3 "
Leveys4"
Jakoavaimen koko15" ja 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)12.07
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 02750 Kaasun/veden hätäsulkuavain
€18.59 / yksikkö