Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-TYÖKALU 947837 Puristusjyrsimen halkaisija 0.374 tuumaa x huilun pituus 1-3 / 4 tuumaa x kokonaispituus 7 tuumaa | AG8JMJ

SUPER TOOL 947837 Istuimen halkaisija 0.374 tuumaa x uran pituus 1-3/4 tuumaa x kokonaispituus 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8JMJ Malli: 947837

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
Viiste (aste)45
Huilun pituus1.75 "
MateriaaliKovametallia on kulunut
Kokonaispituus7"
Varsi Dia.0.374 "
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0094
Laivan korkeus (cm)0.94
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)0.94
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
SUPER-TYÖKALU 947818 Chucking Reamer -halkaisija 0.1865 tuumaa x huilun pituus 1-1 / 8 tuumaa x kokonaispituus 4 tuumaa | AG8HVF 9478181.125 "4"0.186 "€128.72
SUPER-TYÖKALU 947819 Chucking Reamer -halkaisija 0.1885 tuumaa x huilun pituus 1-1 / 8 tuumaa x kokonaispituus 5 tuumaa | AG8HVJ 9478191.125 "5"0.188 "€128.72
SUPER-TYÖKALU 947824 Puristusjyrsimen halkaisija 0.249 tuumaa x huilun pituus 1-1 / 2 tuumaa x kokonaispituus 6 tuumaa | AG8JAN 9478241.5 "6"0.249 "€122.39
SUPER-TYÖKALU 947825 Puristusjyrsimen halkaisija 0.251 tuumaa x huilun pituus 1-1 / 2 tuumaa x kokonaispituus 6 tuumaa | AG8JAR 9478251.5 "6"0.251 "€122.39
SUPER-TYÖKALU 947831 Chucking Reamer -halkaisija 0.3115 tuumaa x huilun pituus 1-1 / 2 tuumaa x kokonaispituus 6 tuumaa | AG8JFY 9478311.5 "6"0.311 "€125.20
SUPER-TYÖKALU 947832 Puristusjyrsimen halkaisija 0.3135 tuumaa x huilun pituus 1-1 / 2 tuumaa x kokonaispituus 6 tuumaa | AG8JGC 9478321.5 "6"0.313 "€127.12
SUPER-TYÖKALU 947838 Puristustangon halkaisija 0.376 tuumaa x huilun pituus 1-3 / 4 tuumaa x kokonaispituus 7 tuumaa | AG8JMN 9478381.75 "7"0.376 "€130.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER TOOL 947837 Istuimen halkaisija 0.374 tuumaa x uran pituus 1-3/4 tuumaa x kokonaispituus 7 tuumaa
€130.07 / yksikkö