Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER TOOL 55244 -istukan halkaisija 0.6875 tuumaa x huilun pituus 2-1 / 4 tuumaa x kokonaispituus 9 tuumaa | AG8KRL

SUPER TOOL 55244 Istuimen halkaisija 0.6875 tuumaa x uran pituus 2-1/4 tuumaa x kokonaispituus 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8KRL Malli: 55244

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
Viiste (aste)45
Huilun pituus2.25 "
MateriaaliKovametallia on kulunut
Kokonaispituus9"
Varsi Dia.0.687 "
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3168
Laivan korkeus (cm)1.75
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)1.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuVasen / oikea käsiKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
SUPER TOOL 55216 Chucking Reamer 1/4 tuuman kirjainkoko E | AB7YFP 24L535 552160.25 "1.5 "1 / 4 "Oikean käden leikkaus6"0.234 "€97.52
SUPER TOOL 55212 -istukka 3/16-tuumainen 0.1875 tuumaa | AB7YNU 24M810 552120.1875 "1.125 "3 / 16 "Oikea käsi leikattu4.5 "0.171 "€98.62
SUPER TOOL 55220 -istukan halkaisija 0.3125 tuumaa x huilun pituus 1-1 / 2 tuumaa x kokonaispituus 6 tuumaa | AG8JGA 55220-1.5 "--6"0.312 "€99.45
SUPER TOOL 55224 -istukan halkaisija 0.375 tuumaa x huilun pituus 1-3 / 4 tuumaa x kokonaispituus 7 tuumaa | AG8JML 55224-1.75 "--7"0.375 "€94.11
SUPER TOOL 55232 -istukkajyrsimen halkaisija 0.5 tuumaa x huilun pituus 2 tuumaa x kokonaispituus 8 tuumaa | AG8JZH 55232-2"--8"0.5 "€161.40
SUPER TOOL 55236 Istuinkalvon halkaisija 0.5625 tuumaa x huilun pituus 2 tuumaa x kokonaispituus 8 tuumaa | AG8KEP 55236-2"--8"0.562 "€118.17
SUPER TOOL 55240 -istukan halkaisija 0.625 tuumaa x huilun pituus 2-1 / 4 tuumaa x kokonaispituus 9 tuumaa | AG8KLA 55240-2.25 "--9"0.625 "€167.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER TOOL 55244 Istuimen halkaisija 0.6875 tuumaa x uran pituus 2-1/4 tuumaa x kokonaispituus 9 tuumaa
€168.59 / yksikkö