SUPER-STRUT TS272HDG kiskotuki, kuumasinkitty

Tuote: CF4YDU Malli: TS272HDG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuki
VäriHopea
Syvyys1-5 / 8 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Korkeus3-3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
SUPER-STRUT TS273 Telatuki | CF4XLE TS2733-1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT TS273HDG kiskotuki, kuumasinkitty | CF4XRY TS273HDG3-1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT TS-272 Telatuki | CF4XTN TS-2721-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT TS272HDG kiskotuki, kuumasinkitty