SUPER-STRUT S251-42 ulokekannatin, koko 42 tuumaa

Tuote: CF6BGQ Malli: S251-42
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike
Kulma90 tutkinto
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Korkeus6-1 / 4 "
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SUPER-STRUT S251-36 konsolipidike, 36 tuuman pituus | CF4XLL S251-3636 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S251-30 ulokekannatin, 30 tuuman pituus | CF4XLM S251-3030 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S251-24 konsolipidike, 24 tuuman pituus | CF4XLN S251-2424 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S251-18 Konsolipidike, 18 tuuman pituus | CF4XLP S251-1818 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S251-12 konsolipidike, 12 tuuman pituus | CF4XLQ S251-1212 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT S251-42 ulokekannatin, koko 42 tuumaa