SUPER-STRUT S250-18EG tukikiinnike, pituus 18 tuumaa, sähkösinkitty

Tuote: CF6BHG Malli: S250-18EG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukikiinnike
Kulma90 tutkinto
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Korkeus4-5 / 8 "
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliHinta
SUPER-STRUT S250S-6HDG -kiinnike, 6 tuuman pituus, kuumasinkitty | CF6BGU S250S-6HDGKuumasinkitty6"Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S250S-6 -kiinnike, 6 tuuman pituus | CF6BGV S250S-6Kulta sinkitty6"Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S250S-24HDG -kiinnike, 24 tuuman pituus, kuumasinkitty | CF6BGW S250S-24HDGKuumasinkitty24 "Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S250S-24 -kiinnike, 24 tuuman pituus | CF6BGX S250S-24Kulta sinkitty24 "Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S250S-18HDG -kiinnike, 18 tuuman pituus, kuumasinkitty | CF6BGY S250S-18HDGKuumasinkitty18 "Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S250S-18 -kiinnike, 18 tuuman pituus | CF6BGZ S250S-18Kulta sinkitty18 "Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S250S-12HDG -kiinnike, 12 tuuman pituus, kuumasinkitty | CF6BHA S250S-12HDGKuumasinkitty12 "Teräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT S250-18EG tukikiinnike, pituus 18 tuumaa, sähkösinkitty