Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT FS-200SS PG 60.00 kanavan puolikkaan paikka 5 jalkaa | AE7GDD 5YB88

SUPER-STRUT FS-200SS PG 60.00 kanavapuolipaikka 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7GDD Malli: FS-200SS PG 60.00Ristiviite: 5YB88

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€62.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava
VäriHopea
Syvyys1.625 "
Suorittaa loppuunEsi sinkitty
Mitata12
Reiän koko9/16" X 1-1/8"
Reikäväli2 "keskeltä keskelle
Pituus5ft.
MateriaaliTeräs
Koko1-5/8" x 1-5/8"
TyyliStandardi
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Super-Strut FS-200SS PG 60.00 kanavaa käytetään rakentamisessa ja sähköasennuksissa. Tämä kanava tarjoaa tukevan tuen putkille, putkille ja kiinnikkeille. Se on korroosionkestävä, joten se on ihanteellinen sisä- ja ulkokäyttöön.

Ominaisuudet:

  • Tässä tukikanavassa on 12 gaugen teräsrakenne, joka lisää kestävyyttä ja lujuutta.
  • Sen kantavuus on 660 lb, mikä takaa luotettavan tuen projekteille.
  • Tämä yksikanavainen, uritettu tukikanava tarjoaa esigalvanoidun hopeanvärisen viimeistelyn, joka parantaa korroosionkestävyyttä ja näyttää puhtaalta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Super-Strut FS-200SS PG 60.00 -kanavaa?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti vaurioiden tai korroosion varalta.
  • Pyyhi lika pois kostealla liinalla.
  • Poista ruoste teräsharjalla ja levitä ruosteenkestävä pinnoite.
  • Vältä hankaavia puhdistusaineita tai kemikaaleja.
  • Vaihda vakavasti vaurioituneet osat viipymättä.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon tukikanavaa valittaessa?

A.

  • Materiaali ja pinnoite
  • Kuormituskyky
  • Koko ja muotoilu
  • Yhteensopivuus
  • Hakemus

K. Kuinka voin asentaa tämän tukikanavan?

A.

  • Kerää työkalut ja materiaalit.
  • Suunnittele, merkitse ja kiinnitä kiinnikkeet.
  • Leikkaa ja asenna tuki.
  • Turvalliset kiinnikkeet ja taso.
  • Kiristä kiinnikkeet.
  • Tarkista vakaus ja puhdista.
  • Noudata turvallisuusohjeita ja katso tarvittaessa käyttöohjetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysSuorittaa loppuunMitataPituusMateriaaliKokoHinta
SUPER-STRUT FS-500SS ST4 120.00 -kanavan puolikkaan paikka 10 jalkaa 14-mittari Ss | AB9ZWY 2HAL3 FS-500SS ST4 120.001.62 "Hopea13 / 16 "Ruostumaton teräs1410ft.Teräs1-5/8" x 13/16"€189.09
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-200SS GD 120.00 -kanavan puolikkaan aukko 10 jalkaa kultaa 12-mittari | AB9ZXD 2HAL8 FS-200SS GD 120.001.62 "Kulta1.625 "Kulta sinkitty1210ft.Teräs1-5/8" x 1-5/8"€108.22
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-200SS ST4 120.00 -kanavan puolikkaan paikka 10 jalkaa 12-mittari Ss | AB9ZXE 2HAL9 FS-200SS ST4 120.001.62 "Hopea1.625 "Ruostumaton teräs1210ft.304 Ruostumaton teräs1-5/8" x 1-5/8"€289.45
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-500SS GD 120.00 -kanavainen puolikkaan aukko 10 jalkaa kultaa 14-mittari | AB9ZXK 2HAN5 FS-500SS GD 120.001.62 "Kulta13 / 16 "Kulta sinkitty1410ft.Teräs1-5/8" x 13/16"€91.90
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-200SS PG 120.00 -kanavan puolikkaan paikka 10 jalkaa | AE7GCU 5YB79 FS-200SS PG 120.001.62 "Hopea1.625 "Esi sinkitty1210ft.Teräs1-5/8" x 1-5/8"€111.69
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-500SS PG 120.00 -kanavan puolikkaan paikka 10 jalkaa | AE7GCV 5YB80 FS-500SS PG 120.001.62 "Hopea13 / 16 "Esi sinkitty1410ft.Teräs1-5/8" x 13/16"€68.68
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-500SS GR 120.00 -kanavan puolikkaan paikka 10 jalkaa | AE7GCW 5YB81 FS-500SS GR 120.001.62 "Vihreä13 / 16 "Uretaanijauhemaalattu1410ft.Teräs1-5/8" x 13/16"€81.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT FS-200SS PG 60.00 kanavapuolipaikka 5 jalkaa
€62.70 / yksikkö