SUPER-STRUT EF147-3/8 tasainen aluslevy, 3/8 tuuman koko | CF6AUD

SUPER-STRUT EF147-3/8 litteä aluslevy, koko 3/8 tuumaa

Tuote: CF6AUD Malli: EF147-3/8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Sisällä Dia.13 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1 1 / 2 "
Paksuus0.08 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0126
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT EF147-3/8 litteä aluslevy, koko 3/8 tuumaa