SUPER-STRUT EF147-1/4SS316 Tasainen aluslevy, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF6ATY

SUPER-STRUT EF147-1/4SS316 litteä aluslevy, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuote: CF6ATY Malli: EF147-1/4SS316

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sisällä Dia.5 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT EF147-1/4SS316 litteä aluslevy, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs