SUPER-STRUT EF147-1/4 tasainen aluslevy, 1/4 tuuman koko | CF6AUE

SUPER-STRUT EF147-1/4 litteä aluslevy, koko 1/4 tuumaa

Tuote: CF6AUE Malli: EF147-1/4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Sisällä Dia.5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0081
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT EF147-1/4 litteä aluslevy, koko 1/4 tuumaa