SUPER-STRUT E145-3/4 kuusiomutteri, koko 3/4 tuumaa

Tuote: CF6AQN Malli: E145-3/4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Korkeus41 / 64 "
MateriaaliTeräs
Koko3 / 4 "
Kierteen koko3 / 4 "
Leveys1-1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E145-3/4 kuusiomutteri, koko 3/4 tuumaa