Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT E145 1 / 4EG -kanavamutterin kuusiokokoinen pakkaus - 25 kpl AE7GNB 5YE51

SUPER-STRUT E145 1/4EG Channel Nut Hex - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7GNB Malli: E145 1/4EGRistiviite: 5YE51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava-kuusiomutteri
VäriHopea
Syvyys0.438 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliKylmämuovattu teräs
Paksuus0.226 "
Kierteen koko1 / 4 "
Leveys0.505 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPaksuusKierteen kokoLeveysHinta
SUPER-STRUT E145 1 / 2EG -kanavamutterin kuusiokokoinen pakkaus - 25 kpl AE7GNA 5YE50 E145 1/2EG0.75 "0.448 "1 / 2 "0.866 "€12.21
SUPER-STRUT E145 3 / 8EG -kanavamutterin kuusiokokoinen pakkaus - 25 kpl AE7GNC 5YE52 E145 3/8EG0.56 "0.337 "3 / 8 "0.65 "€7.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E145 1/4EG Channel Nut Hex - 25 kpl pakkaus
€4.92 / yksikkö