Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT C775L 3/8 C puristin, 3/8 tuuman koko | AC2ACF 2HCJ8

SUPER-STRUT C775L 3/8 puristin, 3/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC2ACF Malli: C775L 3/8Ristiviite: 2HCJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kiinnike
VäriKulta
Putken koko3 / 8 "
Syvyys2-3 / 8 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
MateriaaliKuumavalssattu hiiliteräs
TyyppiLocknutin kanssa
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
SUPER-STRUT C775L-5/8-SS ​​C puristin, 5/8 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6AGG C775L-5/8-SSRuostumaton teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C775L-3/8-BC puristin, 3/8 tuuman koko, musta | CF6AGH C775L-3/8-BTeräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C775L-1/2-BC puristin, 1/2 tuuman koko, musta | CF6AGJ C775L-1/2-BTeräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C775L-1/2 C puristin, 1/2 tuuman koko | CF6AGK C775L-1/2Teräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT C775L 3/8 puristin, 3/8 tuuman koko
€9.90 / yksikkö