SUPER-STRUT C729-12INCH-B Rullaripustin, 12 tuuman koko, musta

Tuote: CF6AGZ Malli: C729-12INCH-B
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullan ripustin
Pituus17-1 / 8 "
Putken koko12 "
Leveys13-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoLeveysHinta
SUPER-STRUT C729-5B Rullakiinnike, 5 tuumaa, musta | CF4XPA C729-5B---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C729-4B Rullan ripustin, 4 tuumaa, musta | CF4XPB C729-4B---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C729-4 Rullan ripustin, 4 tuuman koko | CF4XPC C729-44"4-7 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C729-3B Rullan ripustin, 3 tuuman koko, musta | CF4XPD C729-3B---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C729-3 Rullan ripustin, 3 tuuman koko | CF4XPE C729-3---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C7296SS Rullaripustin, 6 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF6AGX C7296SS6"7-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C729-8B ripustin, 8 tuumaa, musta | CF6AGY C729-8B---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT C729-12INCH-B Rullaripustin, 12 tuuman koko, musta