Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT C109 1 1/2 onkijaputkikiinnike 1 1/2 tuuman kulta - 10 kpl pakkaus | AB9ZYN 2HAU4

SUPER-STRUT C109 1 1/2 Angler Pipe Clamp 1 1/2 tuuman kultainen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9ZYN Malli: C109 1 1/2Ristiviite: 2HAU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChannel Angler -putkikiinnike
VäriKulta
Putken koko1.5 "
EMT-koko1-1 / 2 tuumaa
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Pituus3.25 "
MateriaaliKuumavalssattu hiiliteräs
Jäykkä / putken koko (tuumaa)1-1/2
Paksuus12 Ga.
TyyppiYleiskäyttöinen, kuormitus 800 lbs.
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusPaksuusTyyppiHinta
SUPER-STRUT C109 1/2 onkkuripuristin 1/2 tuumaa kultaa - pakkaus 10 | AB9ZYJ 2HAR9 C109 11 / 2 "-14 Ga.Yleiskäyttöinen, kuormitus 400 lbs.€42.33
SUPER-STRUT C109 3/4 onkijaputkikiinnike 3/4 tuuman kulta - pakkaus 10 | AB9ZYK 2HAU1 C109 33 / 4 "2.25 "14 Ga.Yleiskäyttöinen, kuormitus 500 lbs.€32.17
SUPER-STRUT C109 1 onkkuripuristin 1 tuuman kulta - pakkaus 10 | AB9ZYL 2HAU2 C109 11"2.5 "14 Ga.Yleiskäyttöinen, kuormitus 500 lbs.€35.19
SUPER-STRUT C109 1 1/4 onkkuripuristin 1 1/4 tuumaa kultaa - pakkaus 10 | AB9ZYM 2HAU3 C109 1 1/41.25 "2.75 "14 Ga.Yleiskäyttöinen, kuormitus 500 lbs.€48.90
SUPER-STRUT C109 2 onkkuripuristin, 2 tuuman kulta - 10 kpl pakkaus AB9ZYP 2HAU5 C109 22"3.75 "12 Ga.Yleiskäyttöinen, kuormitus 800 lbs.€69.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT C109 1 1/2 Angler Pipe Clamp 1 1/2 tuuman kultainen - 10 kpl pakkaus
€53.13 / yksikkö