Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT AB261EG -levykanava | AE7GMR 5YE37

SUPER-STRUT AB261EG litteä levykanava

Varastossa
Tuote: AE7GMR Malli: AB261EGRistiviite: 5YE37

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan tasainen levy
VäriHopea
Syvyys5-3 / 8 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliKylmämuovattu teräs
Paksuus1 / 4 "
Tyyppi5-reikä
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
SUPER-STRUT AB261HDGC-kanava Flat Plate, kuumasinkitty | CF4YDR AB261HDGCKuumasinkittyTeräs--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB261SS6-kanavainen litteä levy, ruostumaton teräs | CF4YJP AB261SS6-Ruostumaton teräs5-3 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB261EG litteä levykanava
€23.65 / yksikkö