SUPER-STRUT AB252-2 Kulmaliitin, 90 astetta

Tuote: CF4YCL Malli: AB252-2
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma sovitus
Kulma90 tutkinto
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Pituus5-7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SUPER-STRUT AB252-4 kulmakiinnitys, 90 astetta | CF4XCX AB252-4-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB252-3 kulmakiinnitys, 90 astetta | CF4XCY AB252-3-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB252-1 kulmakiinnitys, 90 astetta | CF4XCZ AB252-1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB252-2 Kulmaliitin, 90 astetta