Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT AB215EG Kulmalevykanava | AE7GMF 5YE25

SUPER-STRUT AB215EG kulmalevykanava

Varastossa
Tuote: AE7GMF Malli: AB215EGRistiviite: 5YE25

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan kulmakiinnike
VäriHopea
Syvyys1-7 / 8 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliKylmämuovattu teräs
Paksuus1 / 4 "
Tyyppi3 reikää, 90 astetta
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliPaksuusTyyppiLeveysHinta
SUPER-STRUT AB299 kulmakiinnike 90 asteen 2 reikää kulta | AB9ZVM 2HAE3 AB299Kulta2"Kulta sinkittyKuumavalssattu hiiliteräs1/490 astetta, 2 reikää kielekkeillä1.62 "€10.92
SUPER-STRUT X201 kulmakiinnike 90 asteen pitkä kulta | AB9ZVN 2HAE4 X201Kulta4-7 / 8 "Kulta sinkittyKuumavalssattu hiiliteräs1/490 astetta, pitkä säädettävä paikka1.88 "€13.15
SUPER-STRUT X299 kulmakiinnike 90 asteen lyhyt paikka kulta | AB9ZVP 2HAE5 X299Kulta2-5 / 8 "Kulta sinkittyKuumavalssattu hiiliteräs1/490 astetta, lyhyt säädettävä paikka1.62 "€9.98
SUPER-STRUT AB225 kulmakiinnike 45 asteen akuuttia kultaa | AB9ZVQ 2HAE6 AB225Kulta3-1 / 2 "Kulta sinkittyKuumavalssattu hiiliteräs1/445 astetta, akuutti2 1 / 2 "€8.82
SUPER-STRUT AB227 joustintuen kulmakiinnike, 45 astetta, terästä, galvanoitu kromi | AB9ZVR 2HAE7 AB227Kulta3"Kulta sinkittyKuumavalssattu hiiliteräs1/445 astetta, tylsä2 5 / 16 "€8.82
SUPER-STRUT AB202 kulmakiinnike 90 asteen 2 reikää kulta | AB9ZVU 2HAE9 AB202Kulta2"Kulta sinkittyKuumavalssattu hiiliteräs1 / 4 "90 astetta, 2 reikää1.62 "€5.64
SUPER-STRUT AB205 kulmakiinnike 90 asteen 4 reikää kulta | AB9ZVW 2HAF2 AB205Kulta3-1 / 2 "Kulta sinkittyKuumavalssattu hiiliteräs1 / 4 "90 astetta, 4 reikää4.12 "€12.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB215EG kulmalevykanava
€20.32 / yksikkö