SUPER-STRUT AB204-SS -kulmaliitin, 90 astetta, ruostumaton teräs | CF4YMR

SUPER-STRUT AB204-SS kulmaliitos, 90 astetta, ruostumatonta terästä

Tuote: CF4YMR Malli: AB204-SS
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma sovitus
Kulma90 tutkinto
Pituus3 1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
SUPER-STRUT AB204SS6 kulma-asennus, 90 astetta | CF4XQT AB204SS6Ruostumaton teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB204-GR-kulmaliitin, 90 astetta, vihreä | CF4ZPH AB204-GRTeräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB204-SS kulmaliitos, 90 astetta, ruostumatonta terästä