Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT AB 242 satulalevy 3/8 tai 1/2 tuuman kulta - 50 kpl: n pakkaus | AB9ZWD 2HAF9

SUPER-STRUT AB 242 satulan aluslevy, 3/8 tai 1/2 tuuman kulta - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9ZWD Malli: AB 242Ristiviite: 2HAF9

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€159.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan satulalevy
VäriKulta
Syvyys3 / 8 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Pituus1 15/16 jalkaa.
MateriaaliKylmämuovattu teräs
Teräksen paksuus1/4 tuumaa
Paksuus1 / 4 "
Kierteen koko3/8 tai 1/2 "
TyyppiKäytettäväksi kierretangolla
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuuneräPaksuusTyyppiLeveysHinta
SUPER-STRUT A213EG -hihnakanavan puuseppä | AE7GLX 5YE17 A213EGHopeaSähkösinkittyKanavan puusepän hihna12 Ga.2 reikä, sisäinen liitäntä1.38 "€33.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB 242 satulan aluslevy, 3/8 tai 1/2 tuuman kulta - 50 kpl pakkaus
€159.13 / yksikkö