Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT A892EG Box Channel Raceway AE7GMG 5YE27

SUPER-STRUT A892EG Box Channel Raceway

Varastossa
Tuote: AE7GMG Malli: A892EGRistiviite: 5YE27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChannel Raceway Box
VäriHopea
Syvyys2-1 / 8 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliKylmämuovattu teräs
Paksuus1 / 16 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SUPER-STRUT A890EG Box Channel Raceway AE7GME 5YE24 A890EG€67.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A892EG Box Channel Raceway
€87.52 / yksikkö