SUPER-STRUT A716-1-1/4 palkkikiinnike, 1-1/4 tuuman koko

Tuote: CF4ZJR Malli: A716-1-1/4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Mitata14
MateriaaliTeräs
Maks. Kiinnitysdia.1-1 / 4 "
Leveys1.7 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliMaks. Kiinnitysdia.LeveysHinta
SUPER-STRUT A716-7/8EG -palkkikiinnike, 7/8 tuuman koko, sinkitty | CF4ZHP A716-7/8EGSähkösinkittyTeräs7 / 8 "1.31 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A716-7/8SS -palkki, 7/8 tuumaa, ruostumaton teräs | CF4ZHQ A716-7/8SS-Ruostumaton teräs7 / 8 "1.31 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A716-5/8EG -palkkikiinnike, 5/8 tuumaa, sähkösinkitty | CF4ZHT A716-5/8EGSähkösinkittyTeräs5 / 8 "1.06 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A716-5/8SS -palkki, 5/8 tuumaa, ruostumaton teräs | CF4ZHU A716-5/8SS-Ruostumaton teräs5 / 8 "1.06 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A716-3/8EG-palkkikiinnike, 3/8 tuuman koko, sähkösinkitty | CF4ZHW A716-3/8EGSähkösinkittyTeräs3 / 8 "0.82 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A716-3/8SS -palkkikiinnike, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF4ZHX A716-3/8SS-Ruostumaton teräs3 / 8 "0.82 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A716-3/4EG-palkkikiinnike, 3/4 tuuman koko, sinkitty | CF4ZHY A716-3/4EGSähkösinkittyTeräs3 / 4 "1.2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A716-1-1/4 palkkikiinnike, 1-1/4 tuuman koko