Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT A208 EG Puusepänliitin, U-muotoinen 4 reikää hopea | AB9ZWW 2HAL1

SUPER-STRUT A208 EG puuseppäliitos U-muotoinen 4 reikää hopea

Varastossa
Tuote: AB9ZWW Malli: A208 EGRistiviite: 2HAL1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan puusepän sovitus
VäriHopea
Syvyys1-5 / 8 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Pituus7.25 "
MateriaaliKuumavalssattu hiiliteräs
Paksuus1/4
TyyppiU-muoto, 4 reikää
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.107
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
SUPER-STRUT A208 Puuseppä, sopiva U-muotoinen 4 reikää kulta | AB9ZWT 2HAK7 A208KultaKulta sinkittyKuumavalssattu hiiliteräs€28.64
SUPER-STRUT H802 -kanavanliitin | CF4XRB H802--Teräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A208 EG puuseppäliitos U-muotoinen 4 reikää hopea
€30.94 / yksikkö