SUPER-STRUT A100-7/8 jousimutteri, koko 7/8 tuumaa

Tuote: CF4YXW Malli: A100-7/8
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätpähkinä
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliTeräs
Kierteen koko7. - 8 "
KiertyyppiUNC
Leveys1.338 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräMateriaaliKokoKierteen kokoHinta
SUPER-STRUT A100-3/8AL Jousimutteri, 3/8 tuuman koko, alumiini | CF4XRJ A100-3/8ALKulta sinkittyKevätpähkinäTeräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A100-M8SS6C-SP Jousimutteri, 8 tuumaa, ruostumaton teräs | CF4YXU A100-M8SS6C-SP-Kevätpähkinä----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A100-M8EG Jousimutteri, 8 tuumaa, sähkösinkitty | CF4YXV A100-M8EG-Kevätpähkinä----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A100-5/8SS Jousimutteri, 5/8 tuumaa, ruostumaton teräs | CF4YXX A100-5/8SS-KevätpähkinäRuostumaton teräs5 / 8 "--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A100-5/16-SS jousimutteri, 5/16 tuumaa, sähkösinkitty | CF4YXY A100-5/16-SS-KevätpähkinäRuostumaton teräs-5 / 16-18-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A100-3/4 jousimutteri, 3/4 tuuman koko | CF4YXZ A100-3 / 4SähkösinkittyKevätpähkinäTeräs-3. - 4 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A100-1/4AL Jousimutteri, 1/4 tuumaa, alumiini | CF4YYA A100-1/4AL-Kevätpähkinäalumiini1 / 4 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A100-7/8 jousimutteri, koko 7/8 tuumaa