Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT 702 2 1/2 jäykkä putkikiinnike 2 1/2 tuuman kulta - 10 kpl pakkaus | AB9ZYD 2HAR4

SUPER-STRUT 702 2 1/2 jäykkä putkikiinnike 2 1/2 tuuman kulta - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9ZYD Malli: 702 2 1/2Ristiviite: 2HAR4
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
€77.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan jäykkä putkikiinnike
Kaapelialue2.500 - 2.875 "
VäriKulta
Putken koko2.5 "
Syvyys1.25 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
MateriaaliKuumavalssattu hiiliteräs
Jäykkä / putken koko (tuumaa)2-1/2
Paksuus12 Ga.
TyyppiOD 2.875, kuormitussuunnittelu 1000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialuePutken kokoPaksuusTyyppiHinta
SUPER-STRUT 702 3 jäykkä putkikiinnike 3 tuuman kulta - 10 kpl pakkaus | AB9ZYF 2HAR6 702 33.000 - 3.500 "3"12 Ga.OD 3.500, kuormitussuunnittelu 1650 lbs.€95.80
SUPER-STRUT 702 3 1/2 jäykkä putkikiinnitin 3 1/2 tuuman kulta - 10 kpl pakkaus | AB9ZYG 2HAR7 702 3 1 / 2-3.5 "11 Ga.OD 4.000, kuormitussuunnittelu 1650 lbs.€166.91
SUPER-STRUT 702 4 jäykkä putkikiinnike 4 tuuman kulta - 10 kpl pakkaus | AB9ZYH 2HAR8 702 44.000 - 4.500 "4"11 Ga.OD 4.500, kuormitussuunnittelu 1650 lbs.€174.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT 702 2 1/2 jäykkä putkikiinnike 2 1/2 tuuman kulta - 10 kpl pakkaus
€77.87 / yksikkö