Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT 701 1 1/8 Od letkuhihna 1 1/8 tuumaa kulta | AC2ABP 2HCH2

SUPER-STRUT 701 1 1/8 Od letkuhihna 1 1/8 tuuman kultainen

Varastossa
Tuote: AC2ABP Malli: 701 1 1/8Ristiviite: 2HCH2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan OD-letkuhihna
VäriKulta
Putken koko1-1 / 8 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Mitata14 Gauge
Pituus1.28ft.
MateriaaliKuumavalssatut hiiliterästangot
Koko1 1 / 8 "
Teräksen paksuus1/4 tuumaa
Paksuus14 Ga.
TyyppiSuunnittelukuorma 1000 kg.
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPaksuusTyyppiLeveysHinta
SUPER-STRUT 701 5/8 Od letkuhihna 5/8 tuuman kulta | AC2ABM 2HCG9 701 5 / 85 / 8 "14 Ga.Suunnittelukuorma 750 kg.1.92 "€3.91
SUPER-STRUT 701 7/8 Od -putkihihna 7/8 tuuman kulta | AC2ABN 2HCH1 701 7 / 87 / 8 "14 Ga.Suunnittelukuorma 750 kg.2.16 "€3.68
SUPER-STRUT 701 1 3/8 Od letkuhihna 1 3/8 tuuman kulta | AC2ABQ 2HCH3 701 1 3 / 81-3 / 8 "14 Ga.Suunnittelukuorma 1000 kg.2.73 "€5.17
SUPER-STRUT 701 1 5/8 Od letkuhihna 1 5/8 tuuman kulta | AC2ABR 2HCH4 701 1 5 / 81-5 / 8 "14 Ga.Suunnittelukuorma 1000 kg.2.97 "€6.76
SUPER-STRUT 701 2 1/8 Od -putkihihna 2 1/8 tuuman kulta | AC2ABT 2HCH5 701 2 1 / 82-1 / 8 "12 Ga.Suunnittelukuorma 1300 kg.3.55 "€8.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT 701 1 1/8 Od letkuhihna 1 1/8 tuuman kultainen
€4.17 / yksikkö