Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO SHP400300 Press Switch -alue 400-300 Psig | AB9UKT 2FBR3

SUPCO SHP400300 Painikekytkinalue 400-300 psig

Varastossa
Tuote: AB9UKT Malli: SHP400300Ristiviite: 2FBR3
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
€16.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainekytkin
Sulje (PSI)300
Paine-ero+/- 15 PSI
AsennusSuora
Avoin (PSI)400
Paineliitäntä1/4 "Nainen SAE
alue0 - 650 psi
Vaihda toimintaaAvautuu korkeassa paineessa
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiSPST

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SUPCO SHP350250 Press Switch -alue 350-250 Psig | AB9UKP 2FBP9 SHP350250€16.35
SUPCO SHP375265 Press Switch -alue 375-265 Psig | AB9UKQ 2FBR1 SHP375265€14.57
SUPCO SHP400200 Press Switch -alue 400-200 Psig | AB9UKR 2FBR2 SHP400200€16.28
SUPCO SHP425300 Press Switch -alue 425-300 Psig | AB9UKU 2FBR4 SHP425300€19.91
SUPCO SHP450250 Press Switch -alue 450-250 Psig | AB9UKV 2FBR5 SHP450250€19.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO SHP400300 Painikekytkinalue 400-300 psig
€16.20 / yksikkö