Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUNDSTROM-TURVALLISUUS H05-8621 Kokokasvohengityssarja Universal Koko | AF8PQJ 29EK18

SUNDSTROM SAFETY H05-8621 koko kasvojen hengityssuojainsarja, yleiskoko

Varastossa
Tuote: AF8PQJ Malli: H05-8621Ristiviite: 29EK18

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€525.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengityssuojain
Mukana patruunatKyllä
MääritettyYksi kasetti
YhteysFitted
KasvomateriaaliSilikonilaippa / polykarbonaattilinssi
Pään valjaiden materiaaliPolyesteri-verkko
KokoYleismaailmallinen
jousitus6-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9020008000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SUNDSTROM-TURVALLISUUS H05-8521 Kokokasvohengityssarja Universal Koko | AF8PQH 29EK17 H05-8521€572.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNDSTROM SAFETY H05-8621 koko kasvojen hengityssuojainsarja, yleiskoko
€525.13 / yksikkö