SUNCAST BMCCPD3000 Wall Cabinet, 30 Inch x 12 Inch x 30 1/4 Inch, 1 Adj Shelf, Dark Gray, 24 lb Wt | CU4VML 49WX79

SUNCAST BMCCPD3000 Wall Cabinet, 30 Inch x 12 Inch x 30 1/4 Inch, 1 Adj Shelf, Dark Gray, 24 lb Wt

Varastossa
Tuote: CU4VML Malli: BMCPD3000Ristiviite: 49WX79

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€271.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNCAST BMCCPD3000 Wall Cabinet, 30 Inch x 12 Inch x 30 1/4 Inch, 1 Adj Shelf, Dark Gray, 24 lb Wt
€271.27 / yksikkö