SUMNER 781301 Rullapään putkiteline 24 tuumaa | AA8NJG 19F636

SUMNER 781301 Rullapään putkijalusta 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8NJG Malli: 781301Ristiviite: 19F636

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€185.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullapään putkiteline
Jalan tyyppiTaitto
Kantavuus2500 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Jalkojen levitys22-1 / 4 "
Kokonaiskorkeus28 - 49 "
Putken kapasiteetti24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.365
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusHinta
KESÄ 780367 Rullapään putkiteline 1/2 - 36 tuumaa | AA8NHX 19F627 780367Jäykkä2000 lb31 "€314.62
SUMNER 780368 Rullapään putkiteline 1/2 - 36 tuumaa AA8NHY 19F628 780368Jäykkä2000 lb31 "€378.39
SUMNER 780369 Rullapään putkiteline 1/2 - 36 tuumaa | AA8NHZ 19F629 780369Jäykkä2000 lb31 "€490.88
SUMNER 780441 Rullapään putkiteline 1/2 - 36 tuumaa | AA8NJA 19F630 780441Jäykkä2000 lb29 - 43 "€432.98
SUMNER 780442 Rullapään putkiteline 1/2 - 36 tuumaa | AA8NJB 19F631 780442Jäykkä2000 lb29 - 43 "€498.87
SUMNER 780443 Rullapään putkiteline 1/2 - 36 tuumaa | AA8NJC 19F632 780443Jäykkä2000 lb29 - 43 "€474.82
KESÄ 780444 Rullapään putkiteline, 1/2 " - 36" putkikapasiteetti, 29 " - 43" pituus | AA8NJD 19F633 780444Jäykkä2000 lb29 - 43 "€514.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 781301 Rullapään putkijalusta 24 tuumaa
€185.88 / yksikkö