SUMNER 780446 Rullapään putkiteline 1/2 - 36 tuumaa | AA8NJE 19F634

SUMNER 780446 Rullapään putkijalusta 1/2 - 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8NJE Malli: 780446Ristiviite: 19F634

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€517.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullapään putkiteline
Jalan tyyppiJäykkä
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Jalkojen levitys32 "
Kokonaiskorkeus29 - 43 "
Putken kapasiteetti1/2 - 36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.23
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusHinta
KESÄ 780367 Rullapään putkiteline 1/2 - 36 tuumaa | AA8NHX 19F627 780367Jäykkä2000 lb31 "€320.97
SUMNER 780368 Rullapään putkiteline 1/2 - 36 tuumaa AA8NHY 19F628 780368Jäykkä2000 lb31 "€369.29
SUMNER 780369 Rullapään putkiteline 1/2 - 36 tuumaa | AA8NHZ 19F629 780369Jäykkä2000 lb31 "€496.31
SUMNER 780441 Rullapään putkiteline 1/2 - 36 tuumaa | AA8NJA 19F630 780441Jäykkä2000 lb29 - 43 "€430.70
SUMNER 780442 Rullapään putkiteline 1/2 - 36 tuumaa | AA8NJB 19F631 780442Jäykkä2000 lb29 - 43 "€497.53
SUMNER 780443 Rullapään putkiteline 1/2 - 36 tuumaa | AA8NJC 19F632 780443Jäykkä2000 lb29 - 43 "€471.32
KESÄ 780444 Rullapään putkiteline, 1/2 " - 36" putkikapasiteetti, 29 " - 43" pituus | AA8NJD 19F633 780444Jäykkä2000 lb29 - 43 "€513.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 780446 Rullapään putkijalusta 1/2 - 36 tuumaa
€517.58 / yksikkö