Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUGATSUNE SND-120/M reunavetokahva, 304 ruostumaton teräs, 4-23/32 pituus, 2-23/64 leveys | AE2EAQ 4WRW6

SUGATSUNE SND-120/M reunavetokahva, 304 ruostumaton teräs, 4-23/32" pituus, 2-23/64" leveys

Varastossa
Tuote: AE2EAQ Malli: SND-120/MRistiviite: 4WRW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReunan vetokahva
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunKiiltävä
Grip Dia.3 / 32 "
Kahvan korkeus3 / 4 "
Kahvan pituus4-23 / 32 "
Tartunnan paksuus3 / 32 "
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
Materiaali304 Ruostumaton teräs
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
Kokonaispituus4-23 / 32 "
kokonaisleveys2 23 / 64 "
Projektio2-23 / 64 "
Ruuvin kokoX 3.5 20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysProjektioRuuvin kokoHinta
SUGATSUNE SN-150 / M Edge -kahva 304 Ruostumaton teräs | AE2EAL 4WRW2 SN-150 / M5 29 / 32 "1.5 "1.5 "X 3.1 20€36.53
SUGATSUNE SN-50 / M Edge -vetokahva 304 Ruostumaton teräs | AE2EAM 4WRW3 SN-50 / M1 31 / 32 "1.5 "1.5 "X 3.1 20€17.22
SUGATSUNE SN-70 / M Edge -vetokahva 304 ruostumatonta terästä | AE2EAN 4WRW4 SN-70 / M2.75 "1.5 "1.5 "X 3.1 20€20.59
SUGATSUNE SN-95 / M Edge -vetokahva 304 Ruostumaton teräs | AE2EAP 4WRW5 SN-95 / M3 47 / 64 "1.5 "1.5 "X 3.1 20€25.99
SUGATSUNE SND-150/M Edge -kahva 304 ruostumatonta terästä | AE2EAR 4WRW7 SND-150 / M5 29 / 32 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "X 3.5 20€59.33
SUGATSUNE SND-95/M Edge -kahva 304 ruostumatonta terästä | AE2EAV 4WRX1 SND-95 / M3 47 / 64 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "X 3.5 20€44.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUGATSUNE SND-120/M reunavetokahva, 304 ruostumaton teräs, 4-23/32" pituus, 2-23/64" leveys
€50.35 / yksikkö