Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STURTEVANT RICHMONT 810587 Momenttiruuvimeisseli 1/4 2 - 36 tuumaa-lbs | AH7MAX 36WD37

STURTEVANT RICHMONT 810587 Momenttiruuvimeisseli 1/4 2 - 36 tuumaa-lbs

Varastossa
Tuote: AH7MAX Malli: 810587Ristiviite: 36WD37
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
€516.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavain
tarkkuus+/- 6.0% momentinlukemisesta 20% - 100% koko skaalasta
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko1 / 4 "
Kahvan tyyppiuurrettu
KoteloAlumiini
MittaustyyppiTuuma-Punta
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus7.75 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset2.00 tuumaa - lb
Ensisijainen asteikkoalue2.00-36.00 tuumaa.
KiertoCW / CCW
AsetusSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810587 Momenttiruuvimeisseli 1/4 2 - 36 tuumaa-lbs
€516.64 / yksikkö