Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0375 litteä betoniruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 3-3/4 tuumaa pituus, 100 pk | AE2GNQ 4XFZ4

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0375 litteä betoniruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 3-3/4 tuuman pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE2GNQ Malli: U70556.025.0375Ristiviite: 4XFZ4

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€162.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuriruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Poranterän koko3 / 16 "
Pään tyyliLitteä, Phillips-pää
Pituus3.75 "
Materiaali410 ruostumaton teräs, sinkitty
Maks. Työn paksuus2.75 "
Min. Upotus1"
TyyppiBetoni ja muuraus
Lopullinen leikkaus (Lb.)760 paunaa.
Lopullinen jännitys (paunaa)600 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4386
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0375 litteä betoniruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 3-3/4 tuuman pituus, 100 pk
€162.92 /pakkaus