SIMPSON STRONG-TIE STB2-62700-G20 kiila-ankkuri, 5/8-11 kierrekoko, 7 tuuman ankkurin pituus, teräs, 20 pk | AA4RHG 13A989

SIMPSON STRONG-TIE STB2-62700-G20 kiila-ankkuri, kierrekoko 5/8-11, ankkurin pituus 7 tuumaa, teräs, 20 pk

Varastossa
Tuote: AA4RHG Malli: STB2-62700-G20Ristiviite: 13A989

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Viraston vaatimustenmukaisuusICC-ES ESR-3037
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus7"
Upotus betoniin3.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1.25 "
Min. Upotus5.125 "
thread Pituus4.5 "
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.53
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-62700-G20 kiila-ankkuri, kierrekoko 5/8-11, ankkurin pituus 7 tuumaa, teräs, 20 pk
€130.10 /pakkaus