STRONG HOLD T7236-MT työpöytä 72wx36dx34 tuuman korkeus | AD9ABX 4NWE7

STRONG HOLD T7236-MT Työpöytä 72wx36dx34 tuuman korkeus

Tuote: AD9ABX Malli: T7236-MTRistiviite: 4NWE7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,120.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriKirkas sininen
Syvyys36 "
Edge TypeNeliö
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriTumman harmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus34 "
Jalan tyyppiPaneelityyli
Kantavuus10,000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.75 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliButcher Block vaahtera
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 194.59
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYläpaksuusVäriSyvyysLeveysTyöpinnan materiaaliEdge TypeSuorittaa loppuunKorkeusHinta
STRONG HOLD T3024 Työpöytä 30wx24dx34 tuuman korkeus | AC3YYM 2RNF3 T30241.75 "Harmaa24 "30 "TeräsNeliöPuuteroitu34 "€1,460.41
STRONG HOLD T3024-AL Workbench 30wx24dx30 - 40 tuuman korkeus | AC3CYN 2RNF7 T3024-AL1.75 "Harmaa24 "30 "TeräsNeliöPuuteroitu30 - 40 "€1,928.61
STRONG HOLD T4830-2DB Workbench 48wx30dx34 tuuman korkeus | AC3CYP 2RNG2 T4830-2DB1.75 "Harmaa30 "48 "TeräsNeliöPuuteroitu34 "€2,559.68
STRONG HOLD T6036-2DB Workbench 60wx36dx34 tuuman korkeus | AC3CYQ 2RNG3 T6036-2DB14 ga.Harmaa36 "60 "Teräs1/2 "sädePuuteroitu34 "€2,893.07
STRONG HOLD T4830-4DB-KL Työpöytä 48wx30dx34 tuuman korkeus | AC3CYR 2RNG9 T4830-4DB-KL14 ga.Harmaa30 "48 "Teräs1/2 "sädePuuteroitu34 "€4,286.15
STRONG HOLD T6036-4DB-KL työpöytä 60wx36dx34 tuuman korkeus | AC3CYT 2RNH1 T6036-4DB-KL14 ga.Harmaa36 "60 "Teräs1/2 "sädePuuteroitu34 "€4,663.26
STRONG HOLD T3024SS Workbench 30wx24dx34 tuuman korkeus | AC3CYU 2RNH3 T3024SS3 / 16 "-24 "30 "Ruostumaton teräs1/2 "sädePuuteroitu34 "€4,020.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD T7236-MT Työpöytä 72wx36dx34 tuuman korkeus
€3,120.05 / yksikkö