STRONG HOLD T7236-8DB-KL -taulukko 8 avaimen lukituslaatikot | AH9PVM 40V816

STRONG HOLD T7236-8DB-KL Työpöytä 8 Avaimen lukituslaatikot

Varastossa
Tuote: AH9PVM Malli: T7236-8DB-KLRistiviite: 40V816

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,868.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Kokoonpanokoolla
VäriTumman harmaa
Syvyys36 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus34 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus16,000 lb
PintamateriaaliTeräs
Yläpaksuus1 / 2 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 388.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPintamateriaaliLeveysHinta
STRONG HOLD T9633-4DB-MT Työpöytä vaahtera 4 vetolaatikkoa | AH9PVP 40V820 T9633-4DB-MT33 "Teurastajalohko96 "€6,705.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD T7236-8DB-KL Työpöytä 8 Avaimen lukituslaatikot
€9,868.33 / yksikkö