STRONG HOLD 56-BC-244 vahtimestarikaappi, hitsattu, 12 gauge | AD2PXY 3THR6

STRONG HOLD 56-BC-244 Varastokaappi, hitsattu, 12 mittari

Varastossa
Tuote: AD2PXY Malli: 56-BC-244Ristiviite: 3THR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,015.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalonmiehen säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriTumman harmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys60 "
Hyllyn kapasiteetti1750 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 278.55
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoKaapin väriKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
VAHVA PITO 46-BC-244-VIHREÄ Talonmiehen säilytyskaappi koottu AC8XGR 3EME6 46-eKr-244-VIHREÄkoollaLiittovaltion vihreä72 "48 "1375 lb€4,220.07
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 36-BC-244 talonmiesten säilytyskaappi hitsattu, 12 gauge | AD2PXW 3THR4 36-eKr-244HitsatutTumman harmaa78 "36 "1025 lb€3,428.08
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 46-BC-244 Talonmiesten säilytyskaappi, hitsattu, 12 gauge | AD2PXX 3THR5 46-eKr-244HitsatutTumman harmaa78 "48 "1375 lb€4,220.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 56-BC-244 Varastokaappi, hitsattu, 12 mittari
€5,015.35 / yksikkö