STRONG HOLD 55-VB-243-CA säilytyskaappi, 60 tuumaa x 24 tuumaa x 67 tuumaa, 3 säädettävää hyllyä, kääntökahva ja riippulukkohappi | CU4UHT 40V660

STRONG HOLD 55-VB-243-CA säilytyskaappi, 60 tuumaa x 24 tuumaa x 67 tuumaa, 3 säädettävää hyllyä, kääntökahva ja riippulukon kahva

Varastossa
Tuote: CU4UHT Malli: 55-VB-243-CARistiviite: 40V660

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,467.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 248.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STRONG HOLD 45-VB-243-CA säilytyskaappi, 48 tuumaa x 24 tuumaa x 67 tuumaa, 3 säädettävää hyllyä, kääntökahva ja riippulukkohappi | CU4UGW 40V659 45-VB-243-CA€5,000.90
STRONG HOLD 65-VB-243-CA säilytyskaappi, 72 tuumaa x 24 tuumaa x 67 tuumaa, 3 säädettävää hyllyä, kääntökahva ja riippulukkohappi | CU4UJN 40V661 65-VB-243-CA€6,941.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 55-VB-243-CA säilytyskaappi, 60 tuumaa x 24 tuumaa x 67 tuumaa, 3 säädettävää hyllyä, kääntökahva ja riippulukon kahva
€6,467.37 / yksikkö