STRONG HOLD 46-WR-241 vaatekaapin säilytyskaappi, tummanharmaa, 12 gauge | AE4GDL 5KAZ1

STRONG HOLD 46-WR-241 Vaatekaapin säilytyslaatikko, tummanharmaa, 12-mittari

Tuote: AE4GDL Malli: 46-WR-241Ristiviite: 5KAZ1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,704.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriTumman harmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti1200 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
TyyliVaatekaappi
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 225
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliKokoonpanoKaapin väriLaatikoiden kokonaismääräLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
STRONG HOLD 36-W-245 vaatekaapin säilytyskaappi, tummanharmaa | AD2PXP 3THP7 36-W-245YhdistelmäHitsatutTumman harmaa--572 "36 "€3,686.21
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 46-W-245 vaatekaapin säilytyskaappi, tummanharmaa | AD2PXQ 3THP8 46-W-245YhdistelmäHitsatutTumman harmaa--572 "48 "€4,668.86
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 56-W-245 vaatekaapin säilytyskaappi, tummanharmaa | AD2PXR 3THP9 56-W-245YhdistelmäHitsatutTumman harmaa--572 "60 "€4,809.00
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 36-W-243-7DB Vaatekaapin säilytyskaappi, harmaa | AD2PXT 3THR1 36-W-243-7DBYhdistelmäHitsatutHarmaa77378 "36 "€5,353.78
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 46-W-243-7DB Vaatekaapin säilytyskaappi Standardi harmaa | AD2PXU 3THR2 46-W-243-7DBYhdistelmäHitsatutHarmaa77378 "48 "€5,945.47
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 56-W-243-7DB Vaatekaapin säilytyskaappi vakio harmaa | AD2PXV 3THR3 56-W-243-7DBYhdistelmäHitsatutHarmaa77378 "60 "€7,045.42
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 36-WR-241 vaatekaapin säilytyskaappi, tummanharmaa, 12 gauge | AE4GDK 5KAZ0 36-WR-241VaatekaappikoollaTumman harmaa--178 "36 "€3,321.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 46-WR-241 Vaatekaapin säilytyslaatikko, tummanharmaa, 12-mittari
€3,704.12 / yksikkö