STRONG HOLD 46-W-243-7DB Vaatekaapin säilytyskaappi Standardi harmaa | AD2PXU 3THR2

STRONG HOLD 46-W-243-7DB Vaatekaapin säilytyskaappi Vakioväri harmaa

Tuote: AD2PXU Malli: 46-W-243-7DBRistiviite: 3THR2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,602.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
KahvaYksi
Laatikon syvyys20-1 / 8 "
Sisällä laatikon korkeus34 "
Sisällä laatikon leveys24-3 / 16 "
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä7
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti1425 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 377.55
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliKokoonpanoKaapin väriLaatikoiden kokonaismääräLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
STRONG HOLD 36-W-245 vaatekaapin säilytyskaappi, tummanharmaa | AD2PXP 3THP7 36-W-245YhdistelmäHitsatutTumman harmaa--572 "36 "€3,513.41
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 46-W-245 vaatekaapin säilytyskaappi, tummanharmaa | AD2PXQ 3THP8 46-W-245YhdistelmäHitsatutTumman harmaa--572 "48 "€4,322.44
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 56-W-245 vaatekaapin säilytyskaappi, tummanharmaa | AD2PXR 3THP9 56-W-245YhdistelmäHitsatutTumman harmaa--572 "60 "€4,720.92
STRONG HOLD 36-W-243-7DB Vaatekaapin säilytyskaappi, harmaa | AD2PXT 3THR1 36-W-243-7DBYhdistelmäHitsatutHarmaa77378 "36 "€6,000.71
STRONG HOLD 56-W-243-7DB Vaatekaapin säilytyskaappi vakio harmaa | AD2PXV 3THR3 56-W-243-7DBYhdistelmäHitsatutHarmaa77378 "60 "€7,597.51
STRONG HOLD 36-WR-241 vaatekaapin säilytyskaappi, tummanharmaa, 12 gauge | AE4GDK 5KAZ0 36-WR-241VaatekaappikoollaTumman harmaa--178 "36 "€3,042.65
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 46-WR-241 vaatekaapin säilytyskaappi, tummanharmaa, 12 gauge | AE4GDL 5KAZ1 46-WR-241VaatekaappikoollaTumman harmaa--178 "48 "€3,625.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 46-W-243-7DB Vaatekaapin säilytyskaappi Vakioväri harmaa
€6,602.66 / yksikkö