STRONG HOLD 46-LD-244 säilytyskaappi, 78 x 48 tuuman koko, 12 gauge | AB3MFW 1UBW4

STRONG HOLD 46-LD-244 Säilytyskaappi, 78 x 48 tuumaa, 12 Gauge

Tuote: AB3MFW Malli: 46-LD-244Ristiviite: 1UBW4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,814.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriTumman harmaa
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti1200 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 259
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriSuorittaa loppuunMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
STRONG HOLD 45-LD-243 -säilytyskaappi 12-mittari 66 tuuman H 48 tuuman leveys | AB3MFV 1UBW3 45-LD-243Tumman harmaaEmaliTeräs366 "48 "1200 lb€4,296.63
STRONG HOLD 56-LD-244 säilytyskaappi, 78 x 60 tuuman koko, 12 gauge | AB3MFX 1UBW5 56-LD-244Tumman harmaaEmaliTeräs478 "60 "1650 lb€5,300.64
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 45-LD-243SS -kaappikotelo 12-mittari 66 tuumaa H 48 tuuman leveys | AB3MGG 1UCD1 45-LD-243SSRuostumaton teräsRuostumaton teräsRuostumaton teräs366 "48 "1200 lb€16,555.85
STRONG HOLD 46-LD-244SS -säilytyskaappi 12-mittari 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AB3MGH 1UCD2 46-LD-244SSTumman harmaaRuostumaton teräsRuostumaton teräs478 "48 "1200 lb€17,489.57
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 56-LD-244SS -säilytyskaappi 12-mittari 78 tuuman H 60 tuuman leveys | AB3MGJ 1UCD3 56-LD-244SSTumman harmaaRuostumaton teräsRuostumaton teräs478 "60 "1650 lb€20,700.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 46-LD-244 Säilytyskaappi, 78 x 48 tuumaa, 12 Gauge
€4,814.12 / yksikkö