STRONG HOLD 46-BS-244/1 -säiliö ja hyllykaappi, 48 tuuman leveys, 4 hyllyä | CE7YQA

STRONG HOLD 46-BS-244/1 Säiliö- ja hyllykaappi, 48 tuuman leveys, 4 hyllyä

Varastossa
Tuote: CE7YQA Malli: 46-BS-244/1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,860.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Cabinet MateriaaliTeräs
VäriTummanharmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Mitata12
Korkeus72 "
Hyllyjen lukumäärä4
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 257.4
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)137.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMitataKorkeuskokonaisleveysLokeroiden kokonaismääräHinta
STRONG HOLD 36-BS-244 Säilytyskaappi H 78 W 36 4 Hyllyt 94 Säiliötä AD2PYC 3THT1 36-BS-244HarmaaEmali12 ga.-36 "144€3,678.16
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 46-BS-244 roskakaappi, 78 x 48, 4 hyllyä, 144 roskakoria | AD2PYD 3THT2 46-BS-244HarmaaEmali12 ga.-48 "144€4,451.36
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 36-BB-240 Säilytyskaappi H 78 W 36 D 24 Säiliö | AD126PYE 2THT3 36-BB-240HarmaaEmali12 ga.-36 "176€4,646.25
STRONG HOLD 46-BB-240 roskakaappi, 78 x 48 x 24, 184 roskakoria | AD2PYF 3THT4 46-BB-240HarmaaEmali12 ga.-48 "184€6,155.48
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 36-BBS-243 Säilytyskaappi H 78 W 36 3 hyllyä 110 astiaa | AD2PYG 3THT5 36-BBS-243HarmaaEmali12 ga.-36 "164€4,149.26
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 46-BBS-243 roskakaappi, 78 x 48, 3 hyllyä, 164 roskakoria | AD2PYH 3THT6 46-BBS-243HarmaaEmali12 ga.-48 "164€5,937.11
STRONG HOLD 46-BSCW-241-3WLR Säilytyskaappi H 78 W 48 4 hyllyä 165 lokeroa | AD2PYJ 3THT7 46-BSCW-241-3WLRHarmaaEmali12 ga.-48 "165€5,487.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 46-BS-244/1 Säiliö- ja hyllykaappi, 48 tuuman leveys, 4 hyllyä
€2,860.01 / yksikkö