STRONG HOLD 43.5-LD-242 työtason säilytyskaappi Clearview | AC3CYJ 2RNE9

STRONG HOLD 43.5-LD-242 Työtason säilytyskaappi Clearview

Varastossa
Tuote: AC3CYJ Malli: 43.5-LD-242Ristiviite: 2RNE9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,435.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriTumman harmaa
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä1
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti1200 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 160.12
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
STRONG HOLD 23-LD-202 työtason säilytyskaappi Clearview | AC3CYG 2RNE4 23-LD-202220 "36 "24 "1000 lb€2,561.82
STRONG HOLD 33-LD-202 Työtason säilytyskaappi Clearview | AC3CYH 2RNE5 33-LD-202120 "36 "36 "1600 lb€3,856.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 43.5-LD-242 Työtason säilytyskaappi Clearview
€4,435.57 / yksikkö