STREN-FLEX WB1-910-14 Cargo Basket Sling 14 Feet 32000b W 10 In | AC4QEV 30H154

STREN-FLEX WB1-910-14 rahtikorin nostohihna 14 jalkaa 32000b W 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4QEV Malli: WB1-910-14Ristiviite: 30H154

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti32,000 lb
VäriKeltainen
Silmien pituus15 "
Pituus14ft.
MateriaaliNylon
Kerrosten lukumäärä1
Sling-luokitusTyyppi 8
Rintareppu tyyppiRahtikori
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
VerkkoluokkaRaskas
Leveys10 "
LankapäällysteVaaraton akryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.76
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiSilmien pituusPituusKerrosten lukumääräLeveysHinta
STREN-FLEX WB1-906-4 Verkkoliinan lastikorin rintareppu 4 jalkaa | AB8GYW 25K362 WB1-906-419,200 lb9"4ft.16"€110.34
STREN-FLEX WB1-906-8 Verkkoliinan rahtikori, 8 jalan pituus | AB8GYX 25K363 WB1-906-819,200 lb9"8ft.16"€173.68
STREN-FLEX WB1-906-12 Verkkoliinan lastikorin rintareppu 12 jalkaa | AB8GYY 25K364 WB1-906-1219,200 lb9"12ft.16"€222.85
STREN-FLEX WB1-906-18 Verkkoliinan rahtikori 18 jalan pituus | AB8GYZ 25K365 WB1-906-1819,200 lb9"18ft.16"€332.19
STREN-FLEX WB1-906-20 Verkkoliinan lastikorin rintareppu 20 jalkaa | AB8GZA 25K366 WB1-906-2019,200 lb9"20ft.16"€363.92
STREN-FLEX WB1-908-4 Verkkoliinan lastikorin rintareppu 4 jalkaa | AB8GZB 25K367 WB1-908-425,600 lb12 "4ft.18"€136.93
STREN-FLEX WB1-908-8 Verkkoliinan lastikorin rintareppu 8 jalkaa | AB8GZC 25K368 WB1-908-825,600 lb12 "8ft.18"€206.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREN-FLEX WB1-910-14 rahtikorin nostohihna 14 jalkaa 32000b W 10 tuumaa
€447.47 / yksikkö