Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREN-FLEX EET2-901-11 Web Sling Eye Eye 11 jalkaa Pituus 3200 Lb L 1 In | AC4PDA 30G578

STREN-FLEX EET2-901-11 Web Sling Eye Eye 11 jalkaa pituus 3200 Lb L 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4PDA Malli: EET2-901-11Ristiviite: 30G578

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti6400 lb
Tukijalkakapasiteetti2500 lb
VäriKeltainen
Silmien pituus8"
Pituus11ft.
MateriaaliNylon
Kerrosten lukumäärä2
Sling-luokitusTyyppi 4
Rintareppu tyyppiKierretty silmä ja silmä
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti3200 lb
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
VerkkoluokkaRaskas
Leveys1"
LankapäällysteVaaraton akryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)34.37
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPystykytkimen kapasiteettiKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiKäytä kestävää kanttaLeveysVäriSilmien pituusPituusHinta
STREN-FLEX EET1-901-10 Verkko-silmä-silmä 10 jalan pituus 1600 Lb korkki | AB8GLT 25K104 EET1-901-101600 lb3,200 lbs.1280 lbEi eristetty1"Keltainen8"10ft.€33.47
STREN-FLEX EET1-901-12 Web-silmät silmä silmä 12 jalan pituus 1600 lb korkki | AB8GLU 25K105 EET1-901-121600 lb3200 lb1280 lbEi eristetty1"Keltainen8"12ft.€31.55
STREN-FLEX EET1-901-18 Web-silmä silmäsilmä 18 jalan pituus 1600 paunan korkki | AB8GLV 25K106 EET1-901-181600 lb3200 lb1280 lbEi eristetty1"Keltainen8"18ft.€39.26
STREN-FLEX EET1-901-20 Verkko silmäsilmä 20 jalan pituus 1600 paunan korkki | AB8GLW 25K107 EET1-901-201600 lb3200 lb1280 lbEi eristetty1"Keltainen8"20ft.€49.74
STREN-FLEX EET1-901-3 Verkkokangas silmä silmä 3 jalan pituus 1600 lb korkki | AB8GLX 25K108 EET1-901-31600 lb3200 lb1280 lbEi eristetty1"Keltainen8"3ft.€23.80
STREN-FLEX EET1-901-4 Web-silmä silmä silmä 4 jalan pituus 1600 lb korkki | AB8GLY 25K109 EET1-901-41600 lb3,200 lbs.1280 lbEi eristetty1"Keltainen8"4ft.€25.82
STREN-FLEX EET1-901-6 Verkkokangas silmä silmä 6 jalan pituus 1600 paunan korkki | AB8GLZ 25K110 EET1-901-61600 lb3200 lb1280 lbEi eristetty1"Keltainen8"6"€30.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREN-FLEX EET2-901-11 Web Sling Eye Eye 11 jalkaa pituus 3200 Lb L 1 tuumaa
€54.38 / yksikkö