Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 88851 Tactical LED Handheld Taskulamppu, Nylon, 600 lm Max. Lähtö, Coyote | CH6MZQ 484R23

STREAMLIGHT 88851 Tactical LED Handheld taskulamppu, Nylon, 600 lm Max. Lähtö, Coyote

Varastossa
Tuote: CH6MZQ Malli: 88851Ristiviite: 484R23

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Akun kokoCR123A
Akun tyyppiLitiummetalli
Säteen etäisyys214 / 140 / 52
korinvärisetKojootti
Rungon halkaisija1"
Rungon materiaaliNylon
Pudotusarvio3m
Taskulampun säteen tyyppikiinteä
Taskulampun luokkaTaktinen
Lampun käyttöikä50000 tuntia.
Pituus5.34 "
Lens MaterialLasi
ValotehotilatKorkea / keskitaso / matala
Lumens600 260/35 XNUMX/XNUMX XNUMX lm
Lumen-alue450-750 lm
Suurin lumenia teho600 lm
Paristojen määrä2
TulostustilaDiskovalo
Huippusäteen intensiteetti11500/4900/675
VaraosavalaisinEi
Käyntiaika korkeassa asetuksessa2.8 tuntia.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiPainonuppi
TakuuRajoitettu elinikä
Veden tunkeutumisluokitusIPX7
Paino paristoilla4.2 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisältää paristotAkun palamisaikaPudotusarvioTaskulampun säteen tyyppiTaskulampun luokkaLampun käyttöikäPituusHinta
STREAMLIGHT 90644 Taskulamppu Led Oranssi 200/63 Pituus Aa | AF7LLV 21XN09 90644NylonKyllä3.5/16 h.2m-Taktinen50 kt h.2 55 / 64 "€190.10
STREAMLIGHT 74500 taktinen käsivalaisin LED musta | AH8YKT 39CC98 74500AlumiiniKyllä1/2/3.8 tuntia.2.0m-Taktinen50,000 hr.7"€190.89
STREAMLIGHT 88034 Teollisuuden LED-käsitaskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 50, sininen | CD2KNE 11U133 88034AlumiiniKyllä36/14/1.5 tuntia.-kiinteäTeollinen50,000 hr.3.97 "€83.11
STREAMLIGHT 20700 LED kädessä pidettävä taskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 350, musta | CD2TXA 480V81 20700AlumiiniKyllä2/4/50 tuntia.1.0mkiinteäTeollinen50,000 hr.13.1 "€219.46
STREAMLIGHT 20703 LED-taskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 350, musta | CD2TXB 480V82 20703AlumiiniKyllä2/4/50 tuntia.1.0mkiinteäTeollinen50,000 hr.13.1 "€340.28
STREAMLIGHT 25300 LED kädessä pidettävä taskulamppu, nailon, suurin valoteho 350, musta | CD2TXC 480V83 25300NylonKyllä2/4/50 tuntia.1.0mkiinteäTeollinen50,000 hr.13.2 "€171.64
STREAMLIGHT 25320 LED-kannettava taskulamppu, nailonia, valovirran enimmäisteho 350, keltainen | CD2TXD 480V87 25320NylonKyllä2/4/50 tuntia.1.0mkiinteäTeollinen50,000 hr.13.2 "€177.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 88851 Tactical LED Handheld taskulamppu, Nylon, 600 lm Max. Lähtö, Coyote
€104.15 / yksikkö