Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 85905 Taskulamppu | AE7JTC 5YN59

STREAMLIGHT 85905 Taskulamppukotelo

Varastossa
Tuote: AE7JTC Malli: 85905Ristiviite: 5YN59

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNylonkotelo
VäriMusta
Korkeus2"
Pituus10 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
STREAMLIGHT 68905 Taskulamppu Nylon 1pjh1 AC8JQK | AB2XHK 1PJJ6 689051.75 "7"1.75 "€30.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 85905 Taskulamppukotelo
€25.07 / yksikkö